Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Apparaatkoppeldoos voor beton Quick-fix
Buisinvoer zonder gereedschap EN 20/EN 25 met Quick-fix technologie
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Tijdbesparend
Buizen hoeven niet te worden afgezaagd
Voor montage met spijkers op de bekisting of voor bevestiging op de wapening met de optionele vleugels.
Geschikt voor DIN EN-buizen met een diameter van max. 25 mm.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!