Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
VS TAL GATE PRO apothekerskast
Wanneer de deur wordt geopend komen de manden automatisch uit de kast
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- In hoogte verstelbaar en uittrekbaar frame
- Gereedschapsloze montage van frame voor de onderste geleider
- Gereedschapsloze verbinding tussen de drager en het steunframe
- Er zijn 3 verschillende mandvarianten beschikbaar, die afzonderlijk in hoogte kunnen worden afgesteld
- Draagvermogen van de voorste manden tot 20 kg (5 kg per mand) en volledig uittrekbare manden tot 80 kg (20 kg per mand)
Levertijd ongeveer 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!