Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Antislipmat
Antislipmat - 1
Antislipmat - 2
Antislipmat - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Antislipmat

Om adhesie- en glijcoëfficiënten te verbeteren, om het aantal sjorbanden dat nodig is bij het laden te verminderen en zo tijd en kosten te besparen.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
Voldoet aan de vereisten volgens VDI 2700 blad 15 en VDI 2700 blad 9


De Regupol®-antislipmatten overtreffen dit minimumvereiste met 15-50%, afhankelijk van de materiaalparen



Bestand tegen UV-licht, zout, brandstoffen, enz.


Eenvoudig schoonmaken: uitschudden, stofzuigen, wassen en zo nodig behandelen met een hogedrukreiniger



  • Tijd- en materiaalbesparing: afhankelijk van de afmetingen kunnen mogelijk 2 pallets met één mat worden beveiligd tegen wegglijden

  • Kan met het huishoudelijk afval worden afgevoerd volgens EAK-afvalcode 070299, in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften

  • Kan ook worden gebruikt om schade aan goederen voorkomen of als terrasmatten
Opmerking

Het laadoppervlak moet schoon worden geveegd om een goede slipweerstand te verkrijgen.



Aangezien externe invloeden in de praktijk moeilijk te berekenen zijn (vocht, vuile laadoppervlakken, enz.), raden wij aan dat u voor onze LASI-calculator, art. 0990 120 009, uitgaat van een wrijvingscoëfficiënt van 0,6 μ bij het ontwerpen van de ladingzekering.



Kan meerdere keren worden gebruikt voordat de wettelijke afvalstatus wordt bereikt volgens tests die zijn uitgevoerd door VDZ Dortmund.


De wettelijke afvalstatus wordt bereikt wanneer scheuren, gaten of verbrijzeling optreden, of na contact met olie, brandstof, chemicaliën, enz.

Het basismateriaal van de antislipmatten is het merkproduct Regupol® 7210 LS plus, gebaseerd op SBR/NBR en getest door verschillende instituten, waaronder Fraunhofer Institut IML, DEKRA, Deutsche Bahn AG, TÜV NORD, IFV, TUL-LOG, BIA, VDZ GmbH


  • Treksterkte gebaseerd op DIN EN ISO 1798 ≥ 0,60 N/mm²

  • Verlenging bij scheuren gebaseerd op DIN EN ISO 1798 ≥ 60%