Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gladde, natte of olieachtige vloeren kunnen tot gevolg hebben dat mensen pijnlijk vallen of dat zich andere ongelukken voordoen
- Antislipcoating voor schone en slipvrije vloeren
- Investeer in de veiligheid van uw medewerkers, klanten en bezoekers
Gemakkelijk in het gebruik
- Eenvoudig, snel en schoon zonder specialistische kennis aan te brengen
- Duurzaam en slijtvast
- Zelfklevend
- Gemakkelijk te reinigen
Antislip-mineraaloliekorrel
Ingebed in robuuste en duurzame polymeer en stevig gehecht met een sterke, vormvaste polyesterfolie
Let op: De optimale hechting tussen de folie en de ondergrond wordt na ca. 48 uur bereikt. Tot dan mag er niets op de folie worden geplakt en mag de verlijmde lakbeschermfolie niet worden blootgesteld aan zwaardere belastingen (bijv. wasstraat, stoomreiniger, enz.).
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Op alle gladde oppervlakken met intensief personen- en voertuigverkeer, zoals vrachtwagens, bussen, laadstations, doorgangen, productie- en opslagruimten, openbare gebouwen, opritten, trappen, ladders, trappen op machines, bouwvoertuigen, kranen, etc.
De oppervlakken moeten schoon, droog en glad zijn. Beschadigde of kapotte gebieden moeten worden gerepareerd. Benodigd gereedschap: Drukroller (art.nr. 0693011755)
- 1. Afzonderlijke antislipstukken moeten op een minimale afstand van 12 mm en een maximale afstand van 50 mm van elkaar worden geplaatst.
- 2. Rond de hoeken van elk gesneden stuk af.
- 3. Trek de beschermlaag ongeveer 50 mm eraf en plaats de antislipmat op het oppervlak. Raak de lijm niet met uw vingers aan.
- 4. Trek de beschermlaag nog verder af en leg de antislipmat geleidelijk aan.
- 5. Bij kleine stukjes verwijdert u de beschermlaag in één keer. Houd het losgesneden stuk op de hoeken vast en plaats het in het midden van het betreffende oppervlak. Druk vervolgens aan.
- 6. Rol vervolgens stevig aan met de drukrollel. Begin tijdens dit proces altijd in het midden en werk naar de randen toe.
- 7. Leg de antislipmat op traptreden ca. 12-15 mm achter de traprand om voortijdige slijtage en het omhoog krullen van de bekleding te voorkomen.
Verwijderen/vervangen:
- 1. Gebruik een hittepistool en een spatel om het oude materiaal te verwijderen.
- 2. Reinig indien nodig het oppervlak van eventuele resten met een vetoplosmiddel of ander oplosmiddel voordat u de antislipmat opnieuw legt.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!