Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Ankerstangen

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Ankerstangen

ANKERSTANGEN VOOR CHEMISCHE BEVESTIGINGSSYSTEMEN

Innovatieve, chemische bevestigingssystemen vormen de ideale oplossing voor het fixeren van zware lasten. Dankzij deze systemen kunnen professionals aan de slag op en met de meest uiteenlopende materialen gaande van baksteen tot natuursteen of beton. De ankerstangen die u op deze pagina kan terugvinden, zijn gekozen vanwege hun kwaliteit en veelzijdigheid.

DE ANKERSTANG, EEN ALTERNATIEF VOOR MECHANISCHE VERANKERING

Hoewel mechanische verankering tal van voordelen heeft voor allerhande toepassingen, heeft het ook zijn grenzen. Vooral bij het bevestigen van zware lasten zoals balustrades kan een chemisch verankeringssysteem meer aangewezen zijn. Bij chemische verankering wordt een hybride hars geïnjecteerd om zo een optimale hechting tussen de steun en de schroefdraad van de ankerstang te garanderen. Het is deze laatste die vervolgens de beste bevestiging kan bieden, ongeacht het ondersteuningsmateriaal, diameter of verankering.

Met chemische verankering profiteert u :

  • Van de grootste veelzijdigheid
  • Van uitstekende bescherming tegen corrosie

ANKERSTANGEN: VOORDELEN EN EIGENSCHAPPEN

De ankerstang werd ontworpen voor professionals als bevestigingselement om een hoge belasting te dragen. Daarnaast blinkt de ankerstang uit vanwege zijn lage uitzettingsspanning. Het is dus een ideaal product voor het maken van stevige bevestigingen, en staat garant voor veiligheid voor de gebruikers maar ook een onberispelijke afwerking.

Onze ankerstangen zijn eenvoudig in gebruik en moeten gekozen worden op basis van :

  • Hun afmetingen: diameter, staaflengte, verankeringsdiepte en/of boordiameter
  • Hun weerstandsklasse
  • Hun materiaal (staal, roestvrij staal etc) en afwerking (ruw of gegalvaniseerd)
Würth Logo