Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Ankerstang W-VIZ-A/S DYNAMIC
Ankerstang W-VIZ-A/S DYNAMIC - 1
Ankerstang W-VIZ-A/S DYNAMIC - 2
Ankerstang W-VIZ-A/S DYNAMIC - 3
Ankerstang W-VIZ-A/S DYNAMIC - 4
Ankerstang W-VIZ-A/S DYNAMIC - 5
Ankerstang W-VIZ-A/S DYNAMIC - 6
Ankerstang W-VIZ-A/S DYNAMIC - 7
Ankerstang W-VIZ-A/S DYNAMIC - 8
Ankerstang W-VIZ-A/S DYNAMIC - 9
Ankerstang W-VIZ-A/S DYNAMIC - 10

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Ankerstang W-VIZ-A/S DYNAMIC

Voor injectiesysteem W-VIZ/S dynamic (beton, moeheid-gerelateerde blootstelling). Staal verzinkt

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen
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
  • Vereiste injectiemortel: SPECIALIST IN BETON WIT-VM 100, WIT-EXPRESS

  • Ankerstang voor injectiesysteem W-VIZ-A/S DYNAMIC. Enkele bevestiging: Vermoeidheid-inducerend (dynamisch). Staal verzinkt.

  • Doorsteekmontage

  • Eenvoudige montage: Anker wordt voorgemonteerd geleverd (geen bewerkelijk monteren van ankercomponenten vereist).

  • Uitgeharde injectiemortel biedt de best mogelijke afdichting voor het boorgat

  • Bevestiging met lage spreiddruk zorgt voor kleine rand- en asafstanden

  • De geometrie van de ankerstang zorgt voor betrouwbare naspreidingseigenschappen

  • Mechanische boorgatreiniging: Eenvoudig te hanteren, uitstekende reiniging van boorgat, hoge draaglasten

  • Kracht-/momentgecontroleerd spreidende plug van galvanisch verzinkt staal in de maten M12, M16 en M20 of hoog corrosiebestendig staal (HCR, 1.4529) in maat M16

  • De krachtoverbrenging vindt plaats via mechanisch ineengrijpen van afzonderlijke conussen in de injectiemortel en via een combinatie van houd- en wrijvingskrachten in de verankeringsondergrond (beton)
Opmerking

W-VIZ/HCR dynamic in corrosiebestendig staal (materiaaltype nr. 1.4529) verkrijgbaar op speciale bestelling


Geschikte injectiemortel: WIT-VM 100, WIT-EXPRESS


Boorgat reinigen: 2 x uitblazen, 2 x machinaal uitborstelen, 2 x uitblazen


Vanaf M20 boorgat uitblazen met perslucht met behulp van de bijbehorende persluchtmondstukken

Algemene bouwgoedkeuring Z-21.3-1909 voor individuele bevestiging, gescheurd en ongescheurd beton + vermoeiing genererend (dynamic)