Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
W-VIZ-A-ankerstang, roestvast staal A4 voor W-VIZ/A4-injectiesystemen (beton)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Doorsteekmontage (M10 t/m M24) en voorsteekmontage(M8 t/m M24)
- Hoge belastingen, minimale rand- en asafstanden
- Het chemisch anker is geschikt voor gescheurd beton (trekzone) en ongescheurd beton (drukzone)
- De boorgaten kunnen worden gemaakt met een hamerboor (W-VIZ M8 t/m M24), een vacuümboor (W-VIZ M10 t/m M24) of een diamantboor (W-VIZ M10 t/m M24)
- Uitgeharde chemische injectiemortel dicht het boorgat grotendeels af
- Bevestiging met lage spreidkrachten zorgt voor kleine rand- en asafstanden
- De geometrie van de ankerstang maakt veilige naspreiding mogelijk
- Machinale boorgatreiniging: Eenvoudig te hanteren, zeer goede reiniging van boorgaten, hoge belastingen
- Veilige montage als het gespecificeerde aandraaimoment wordt toegepast bij het aanbrengen van het anker
- Krachtgecontroleerde/draaimomentgecontroleerde spreidende ankers van roestvast staal in de maten M8, M10, M12, M16, M20 en M24
- De belasting wordt overgedragen via de mechanische onderlinge vergrendeling van afzonderlijke conussen in de injectiemortel en verder via een combinatie van houd- en wrijvingskrachten in de ondergrond (beton)
- Europese technische goedkeuring ETA-04/0095 voor enkele bevestiging optie 1, gescheurd en ongescheurd beton, seismische prestatiecategorie C1 en C2
- Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120
Geschikte injectiemortel: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express
Temperatuur en uithardingstijd in acht nemen
- Europese technische goedkeuring ETA-04/0095 voor enkele bevestiging optie 1, gescheurd en ongescheurd beton, seismische prestatiecategorie C1 en C2
- Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120
- Het anker heeft een Europese technische goedkeuring voor gebruik in gewapend of ongewapend standaardbeton met een sterkteklasse van min. C20/25 en max. C50/60 conform EN 206-1:2000-12
- Verankering met Europese technische goedkeuring in gescheurd beton (trekzone) en ongescheurd beton (drukzone)
- Statische (bijv. dode lading, apparatuur, opslagmaterialen) of quasi-statische (bijv. traphekken) acties: M8 tot M24
- Seismische effecten, aardbevingen (categorie C1 + C2): M10 tot M24
- Ankergrootte M8 tot M24: Montage in droog of nat beton
- Ankermaten M12 t/m M24: Installatie in met water gevulde boorgaten (uitzondering: W-VIZ-A 75 M12 - installatie in met water gevulde boorgaten niet toegestaan)
- Voor gebruik in beton < C20/25 en drukvaste natuursteen (zonder goedkeuring)
- W-VIZ-IG/A4 (roestvast staal A4) mag binnenshuis in droge ruimtes, buitenshuis (ook in industriële atmosferen en in kustgebieden) of in natte ruimten worden gebruikt
- Geschikt voor bevestiging van metaalconstructies, metaalprofielen, consoles, basisplaten, steunen, railings, houtconstructies, balken, enz.
Boorgat reinigen: 2 x uitblazen, 2 x machinaal uitborstelen, 2 x uitblazen
Boorgaten vanaf M20 en groter moeten met perslucht en behulp van de bijbehorende persluchtmondstukken worden gereinigd
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!