Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
W-VD-A/S ankerstang voor W-VPZ- en W-VD-gebonden ankercapsulesystemen en WIT-injectiesystemen in beton, verzinkt staal
Voor chemisch-ankercapsulesysteem W-VD en WIT injectiesystemen in beton. Staal verzinkt
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ankerstang met punthoek en binnenzeskant (maakt plaatsing met draai-impact mogelijk met capsulesysteem)
Voor de ankerstang gelden de volgende goedkeuringen:
- Capsulesysteem W-VD, optie 8: ETA-06/0074
- BETON-MULTI WIT-UH 300 injectiesysteem, optie 1: ETA-17/0127
- ALLROUNDER WIT-VM 250 injectiesysteem, optie 1: ETA-12/0164
- WIT-Nordic injectiesysteem, optie 1: ETA-12/0164
- WIT-PE 500 injectiesysteem, optie 1: ETA-09/0040
- BASIC WIT-PM 200 injectiesysteem, optie 7: ETA-12/0569
Ankerstangen mogen worden gebruikt voor de volgende capsule- en injectiesystemen:
- Chemisch-ankercapsulesysteem W-VD, optie 8 – ongescheurd beton
- BETON-MULTI WIT-UH 300 injectiesysteem, optie 1 – gescheurd en ongescheurd beton
- ALLROUNDER WIT-VM 250 injectiesysteem, optie 1 – gescheurd en ongescheurd beton
- WIT-Nordic injectiesysteem, optie 1 – gescheurd en ongescheurd beton
- WIT-PE 500 injectiesysteem, optie 1 – gescheurd en ongescheurd beton
- BASIC WIT-PM 200 injectiesysteem, optie 7 – ongescheurd beton
W-VD-A/S (galvanisch verzinkt staal) mag worden gebruikt in droge ruimten binnenshuis
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!