Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
W-VD-A/F W-VD-A ankerstang Staal thermisch verzinkt
Voor chemische ankercapsulesystemen W-VPZ en W-VD en WIT injectiesystemen in beton
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ankerstang met punthoek en buitenzeskant (maakt plaatsing met draai-impact mogelijk met capsulesysteem)
Aanvullende items voor niet-goedgekeurde toepassingen
Voor de ankerstang gelden de volgende goedkeuringen:
- Chemisch ankercapsulesysteem W-VD, optie 8: ETA-06/0074
- Injectiesysteem BETON-MULTI WIT-UH 300, optie 1: ETA-17/0127
- Injectiesysteem ALLROUNDER WIT-VM 250, optie 1: ETA-12/0164
- Injectiesysteem WIT-Nordic, optie 1: ETA-12/0164
- Injectiesysteem WIT-PE 500, optie 1: ETA-09/0040
- Injectiesysteem BASIS WIT-PM 200, optie 7: ETA-12/0569
Ankerstangen mogen worden gebruikt voor de volgende capsule- en injectiesystemen:
- Chemisch ankercapsulesysteem W-VD, optie 8 – ongescheurd beton
- Injectiesysteem BETON-MULTI WIT-UH 300, optie 1 – gescheurd en ongescheurd beton
- Injectiesysteem ALLROUNDER WIT-VM 250, optie 1 – gescheurd en ongescheurd beton
- Injectiesysteem WIT-Nordic, optie 1 – gescheurd en ongescheurd beton
- Injectiesysteem WIT-PE 500, optie 1 – gescheurd en ongescheurd beton
- Injectiesysteem BASIS WIT-PM 200, optie 7 - ongescheurd beton
W-VD-A/F (thermisch verzinkt staal) mag worden gebruikt in droge ruimten binnenshuis
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!