Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
W-VIZ-IG-anker met inwendig schroefdraad, roestvast staal A4 voor W-VIZ-IG/A4-injectiesystemen (beton)
W-VIZ-IG-anker met inwendig schroefdraad, roestvast staal A4 voor W-VIZ-IG/A4-injectiesystemen (beton) - 1
W-VIZ-IG-anker met inwendig schroefdraad, roestvast staal A4 voor W-VIZ-IG/A4-injectiesystemen (beton) - 2
W-VIZ-IG-anker met inwendig schroefdraad, roestvast staal A4 voor W-VIZ-IG/A4-injectiesystemen (beton) - 3
W-VIZ-IG-anker met inwendig schroefdraad, roestvast staal A4 voor W-VIZ-IG/A4-injectiesystemen (beton) - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

W-VIZ-IG-anker met inwendig schroefdraad, roestvast staal A4 voor W-VIZ-IG/A4-injectiesystemen (beton)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 12-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Standaard draadeinden en bouten kunnen worden gebruikt (eisen zie ETA-04/0095)

  • Kan gelijkliggend worden gemonteerd: Bevestigingsonderdelen zijn op elk gewenst moment demonteerbaar/monteerbaar.

  • Het chemisch anker is geschikt voor gescheurd beton (trekzone) en ongescheurd beton (drukzone)

  • Uitgeharde injecteerbare mortel dicht het boorgat grotendeels af

  • De boorgaten kunnen worden gemaakt met rotatieboorhameren (W-VIZ-IG M6 t/m M20), boren met stofafzuiging (W-VIZ-IG M8 t/m M20, alleen droog beton) en met diamantboren (W-VIZ-IG M8 t/m M20).

  • Bevestiging met lage spreiddruk zorgt voor korte as- en randafstanden

  • De geometrie van het interne draadanker maakt veilige naspreiding mogelijk

  • Machinale boorgatreiniging: Eenvoudig te hanteren, zeer goede reiniging van boorgaten, efficiënt

  • Krachtgecontroleerde/draaimomentgecontroleerde spreidankers van galvanisch staal in de maten M6, M8, M10, M12, M16 en M20
Bewijs van prestaties

Europese Technische Goedkeuring ETA-04/0095 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton

Opmerking

Geschikte injectiemortel: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express

Toepassingsgebied

Europese Technische Goedkeuring ETA-04/0095 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton