Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Afstandsmontageschroef AMO®-Combi 7,5/11,5
Afstandsmontageschroef AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7,5/11,5 - 1
Afstandsmontageschroef AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7,5/11,5 - 2
Afstandsmontageschroef AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7,5/11,5 - 3
Afstandsmontageschroef AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7,5/11,5 - 4
Afstandsmontageschroef AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7,5/11,5 - 5
Afstandsmontageschroef AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7,5/11,5 - 6
Afstandsmontageschroef AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7,5/11,5 - 7

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Afstandsmontageschroef AMO®-Combi 7,5/11,5

De universele oplossing voor de bevestiging van ramen in beton, metselwerk met holle en volle steen en hout

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen
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
Betrouwbare en snelle montage


Het boorgat wordt door het kozijn geboord en zo nodig wordt de plug voor holle of dagkantstenen geplaatst voor een goede en spanningsvrije installatie van het raam.



Massief baksteen, beton, hout:


Dankzij de geharde schroefdraad kan de AMO Combi rechtstreeks worden ingeschroefd



Onmiddellijk belastbaar — geen wachttijd na aanbrengen



Veelzijdig en flexibel – uiteenlopende toepassingsmogelijkheden



Verwijderbare verankering

Bewijs van prestaties

Algemene technische goedkeuring voor het verankeren van ramen in metselwerkranden Z-21.2-2017



Testrapport nr. 11-001214-PR01 Onderdeeltest voor het bevestigen van een deur van geglazuurd plastic in baksteenmetselwerk Poroton-T8-36.5 MW. Gewicht van kozijn: 95,5 kg.



Testrapport nr. 11-002744-PR01 Componenttest voor het bevestigen van een tweebladige deur van geglazuurd plastic in baksteenmetselwerk Poroton T10. Gewicht van kozijn: 74,5 kg.



Testrapport nr. 13-002288-PR03 Onderdeeltest voor het bevestigen van een kunststof voordeur in baksteen, gemaakt van ThermoPlan S9 van Mein Ziegelhaus. Gewicht van kozijn: 145 kg.


Continue belasting 100.000 cycli.



Testrapport nr. 11-002592-PR01 verificatie van de inbraak-resistente eigenschappen van resistentieklasse RC2/RC 2N in baksteenmetselwerk gemaakt van Poroton-S10-P.

Opmerking

Het is belangrijk dat de onderdelen correct worden gemonteerd en dat er rekening wordt gehouden met de specifieke constructieomstandigheden (zoals gewicht van kozijn, eigenschappen van het oppervlak, gatenpatroon in de stenen). Doorvalbeschermende beglazing zoals gespecificeerd in de Duitse technische voorschriften voor veiligheidsbeglazing (TRAV) of DIN 18008-4 mag uitsluitend worden bevestigd met de AMO-combischroef indien vóór aanvang van de montage relevante individuele goedkeuring is verkregen.



Boor geperforeerde en holle blokken met een roterende boor (zonder slagmechanisme)



Bij de W-UR 10 XXL is de schroef niet langer dan de plug en bereikt hierdoor de tweede kamer in moderne gevulde holle stenen. Dit zorgt ervoor dat de plug goed in het boorgat en het kozijn wordt geleid. De belastbaarheid blijft hierdoor behouden.

Toepassingsgebied

Algemene technische goedkeuring voor het verankeren van ramen in metselwerkranden Z-21.2-2017



Testrapport nr. 11-001214-PR01 Onderdeeltest voor het bevestigen van een deur van geglazuurd plastic in baksteenmetselwerk Poroton-T8-36.5 MW. Gewicht van kozijn: 95,5 kg.



Testrapport nr. 11-002744-PR01 Componenttest voor het bevestigen van een tweebladige deur van geglazuurd plastic in baksteenmetselwerk Poroton T10. Gewicht van kozijn: 74,5 kg.



Testrapport nr. 13-002288-PR03 Onderdeeltest voor het bevestigen van een kunststof voordeur in baksteen, gemaakt van ThermoPlan S9 van Mein Ziegelhaus. Gewicht van kozijn: 145 kg.


Continue belasting 100.000 cycli.



Testrapport nr. 11-002592-PR01 verificatie van de inbraak-resistente eigenschappen van resistentieklasse RC2/RC 2N in baksteenmetselwerk gemaakt van Poroton-S10-P.