Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Afstandsmontageschroef AMO®-Y 11,5 mm 11.5 mm, type 2
Speciaal ontworpen voor raam- en deurmontage in gasbeton van klasse 1.6 druksterkte. Cilinderkop, staal, speciale coating, aandrijving AW 30
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Vormopsluitende, spreiddrukvrije en demonteerbare verankering
- Belastbaarheid blijft behouden, zelfs onder thermische belasting
- Tijdbesparend – geen verankering nodig
- Korte montagetijd, geen plaatsingsgereedschap nodig
- AW-aandrijving voor langere levensduur van bits, verbeterde krachtoverdracht en geen uitwerpkrachten
- Doorsteekmontage
- Onmiddellijk belastbaar – geen wachttijd
- Verwijderbaar
- Nagenoeg geen spreidingskrachten bij montage
- Staal, speciale coating, zilver
Componenttest met kozijnschroef AMO-Y 11,5 mm voor bevestiging van een geverniste kunststof deur aan een constructie zonder zijdelingse steunen of afstandshouders in metselwerk van gasbeton van het type PP 1,6–0,30. Testrapport nr. 11-002642-PR01 d.d. 25 mei 2012
Het is belangrijk dat de onderdelen correct worden gemonteerd en rekening wordt gehouden met de specifieke constructieomstandigheden (zoals gewicht van kozijn, eigenschappen van het oppervlak). Doorvalbeschermende beglazing zoals gespecificeerd in de Duitse technische voorschriften voor veiligheidsbeglazing (TRAV) of DIN 18008-4 mag uitsluitend worden bevestigd met de AMO-Y-schroef indien vóór aanvang van de montage relevante individuele goedkeuring is verkregen.
Voorboren van raamkozijn (10,2 mm). Niet voorboren in gasbeton, AMO-Y-schroef moet rechtstreeks in het gasbeton worden geschroefd. Lijn raamkozijnen uit met kozijnklemmen of AMO Bag.
Schroeflengte = kozijnbreedte + spleet + inschroefdiepte
Richtlijnen voor planning en uitvoering van de installatie van ramen en buitendeuren, editie 2010:
Artikelnr. 5995 000 000
De bevestiging moet op veilige wijze alle standaardkrachten die betrekking hebben op het raam overbrengen op de constructie en het fundament. The total load must therefore be calculated from e.g. the window load, wind load and working load (see DIN 1055). The currently applicable building regulations stipulate that buildings and their components must be planned in such a way that they do not endanger human life and health or pose a risk to public safety. Attachment of the windows must also comply with this criterion.
Window walls compliant with the former DIN 18056 standard or elements with a surface area in excess of 9 m² and accident-proof glazing as specified in the German technical rules for safety glazing (TRAV) or DIN 18008-4:
The DIN 18056 standard applied to window walls with a minimum surface area of 9 m² and a minimum side length of 2 m on the shortest side. Voor deze toepassing moeten ankers met algemene of Europese technische goedkeuring of met individuele goedkeuring worden gebruikt. Voor bevestiging van doorvalbeschermende beglazing conform TRAV resp. DIN 18008-4 mogen eveneens uitsluitend ankers met algemene of Europese technische goedkeuring of individuele goedkeuring worden gebruikt.
Componenttest met kozijnschroef AMO-Y 11,5 mm voor bevestiging van een geverniste kunststof deur aan een constructie zonder zijdelingse steunen of afstandshouders in metselwerk van gasbeton van het type PP 1,6–0,30. Testrapport nr. 11-002642-PR01 d.d. 25 mei 2012
- Spanningsvrije afstandsmontage voor alle kozijnmaterialen voor verankering in gasbeton
- Bevestiging van raam- en deurkozijnen met Ø 10 mm voorgeboord bevestigingsgat
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!