Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Amo® III 7.5 kozijnschroef type 3 Halfronde kop
Voor de montage van kozijnen in beton en metselwerk van volle steen. Met grote panhead, ligt vlak op het kozijn en kan optimaal worden afgedekt met afdekkapjes. Staal verzinkt blauw gepassiveerd RW 30 aandrijving
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Spreiddrukvrije, vormsluitende en demonteerbare verankering
- Belastbaarheid blijft behouden, zelfs onder thermische belasting
- Geteste brandwerendheid van 120 minuten
- Tijdsbesparing - geen anker nodig
- Korte montagetijden, omdat er geen plaatsingsgereedschap nodig
- AW-aandrijving voor langere levensduur van bits, verbeterde krachtoverbrenging en geen uitwerpkrachten
- Doorsteekmontage
- Onmiddellijk belastbaar — geen wachttijd na aanbrengen
- Vormsluitend voor hoge belastbaarheid
- Demonteerbaar
- Vrijwel geen spreidingskrachten bij inbrengen
- Brandbeveiligingstestrapport nr. 3174/0649-2 gedateerd 12 januari 2000
- Geschiktheidstest voor bevestiging van een hoogwaterbestendig kozijn in overeenstemming met ift-richtlijn FE-07/1 uitgevoerd door ift Rosenheim. Testrapport nr. 202 31790 d.d. 17 mei 2006
- Test van een bevestiging: Evaluatie van testresultaten voor praktijkgebruik bij kozijnmontage door het ift Rosenheim Institute. Testrapport nr. 23511241/2 d.d. 13 februari 1990
- Geschiktheidstest voor bevestiging van een kozijn in een bouwstructuur van gemetselde baksteen uitgevoerd door ift Rosenheim. Testrapport nr. 50922462 d.d. 11 oktober 2000
Het is belangrijk dat de onderdelen correct worden gemonteerd en dat er rekening wordt gehouden met de specifieke constructieomstandigheden (zoals gewicht van kozijn, eigenschappen van het oppervlak, gatenpatroon in de stenen). Valbestendige beglazing zoals gespecificeerd in de Duitse technische voorschriften voor veiligheidsbeglazing (TRAV) of DIN 18008-4 mag uitsluitend worden bevestigd met de AMO-combischroef indien vóór aanvang van de montage relevante individuele goedkeuring is verkregen.
Boor geperforeerde en holle steensoorten met een roterende boor (zonder hamermechanisme)
Boor geperforeerde en holle steensoorten met een roterende boor (zonder hamermechanisme)
Lijn raamkozijnen uit met kozijnklemmen of Amo® Bag.
Schroeflengte = kozijnbreedte + spleet+ lengte van aangrijpen van schroefdraad (zie ook 55.2 Amo® III 11,5 mm)
- Brandbeveiligingstestrapport nr. 3174/0649-2 gedateerd 12 januari 2000
- Geschiktheidstest voor bevestiging van een hoogwaterbestendig kozijn in overeenstemming met ift-richtlijn FE-07/1 uitgevoerd door ift Rosenheim. Testrapport nr. 202 31790 d.d. 17 mei 2006
- Test van een bevestiging: Evaluatie van testresultaten voor praktijkgebruik bij kozijnmontage door het ift Rosenheim Institute. Testrapport nr. 23511241/2 d.d. 13 februari 1990
- Geschiktheidstest voor bevestiging van een kozijn in een bouwstructuur van gemetselde baksteen uitgevoerd door ift Rosenheim. Testrapport nr. 50922462 d.d. 11 oktober 2000
- Spanningsvrije afstandsmontage voor houten, kunststof en aluminium kozijnen
- Kozijnkoppeling
- Voor bevestiging van raamklauwen, draaiankers en inslagklauwen (korte uitvoering)
- Door de grote vlakke kop ligt de kop vlak in het kozijnprofiel, wat gemakkelijk is bij het gebruik van afdekkappen
Richtlijnen voor planning en uitvoering van de installatie van raam- en deurkozijnen, editie 2020
Art.nr. 5995000000:
De bevestiging moet op veilige wijze alle standaardkrachten die betrekking hebben op het kozijn overbrengen op de constructie en het fundament. De totale belasting moet derhalve worden berekend op basis van bijv. de raambelasting, de windbelasting en de optredende belasting (zie DIN 1055). De momenteel geldende bouwvoorschriften vereisen dat gebouwen en hun componenten zodanig moeten worden gepland, dat ze geen gevaar vormen voor het menselijk leven en de gezondheid of een risico vormen voor de openbare veiligheid. Bevestiging van de raamkozijnen moet ook aan dit criterium voldoen.
Tijdens het bevestigen van kozijnen die voldoen aan voormalige norm DIN 18056 of elementen met een oppervlak van meer van 9 m2 en valbestendige beglazing zoals gespecificeerd in de Duitse technische voorschriften voor veiligheidsbeglazing (TRAV) of DIN 18008-4, moet het volgende in acht worden genomen:
DIN 18056 was van toepassing op kozijnen met een minimumoppervlak van 9 m2 en een minimumzijlengte van 2 m aan de kortste zijde. Voor deze toepassing moeten ankers met een goedkeuring voor bouwproducten, Europese technische goedkeuring of met individuele goedkeuring worden gebruikt. Voor bevestiging van valbestendige beglazing conform de Duitse technische voorschriften voor veiligheidsbeglazing (TRAV) resp. DIN 18008-4 mogen eveneens uitsluitend ankers met een goedkeuring voor bouwproducten, Europese technische goedkeuring of individuele goedkeuring worden gebruikt.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!