Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Amo® III 7.5 kozijnschroef type 3 Halfronde kop
Amo<SUP>® </SUP>III 7.5 kozijnschroef type 3 Halfronde kop - 1
Amo<SUP>® </SUP>III 7.5 kozijnschroef type 3 Halfronde kop - 2
Amo<SUP>® </SUP>III 7.5 kozijnschroef type 3 Halfronde kop - 3
Amo<SUP>® </SUP>III 7.5 kozijnschroef type 3 Halfronde kop - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Amo® III 7.5 kozijnschroef type 3 Halfronde kop

Voor de montage van kozijnen in beton en metselwerk van volle steen. Met grote panhead, ligt vlak op het kozijn en kan optimaal worden afgedekt met afdekkapjes. Staal verzinkt blauw gepassiveerd RW 30 aandrijving

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 14-uitvoeringen
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
  • Spreiddrukvrije, vormsluitende en demonteerbare verankering

  • Belastbaarheid blijft behouden, zelfs onder thermische belasting

  • Geteste brandwerendheid van 120 minuten

  • Tijdsbesparing - geen anker nodig

  • Korte montagetijden, omdat er geen plaatsingsgereedschap nodig

  • AW-aandrijving voor langere levensduur van bits, verbeterde krachtoverbrenging en geen uitwerpkrachten

  • Doorsteekmontage

  • Onmiddellijk belastbaar — geen wachttijd na aanbrengen

  • Vormsluitend voor hoge belastbaarheid

  • Demonteerbaar

  • Vrijwel geen spreidingskrachten bij inbrengen
Bewijs van prestaties
  • Brandbeveiligingstestrapport nr. 3174/0649-2 gedateerd 12 januari 2000

  • Geschiktheidstest voor bevestiging van een hoogwaterbestendig kozijn in overeenstemming met ift-richtlijn FE-07/1 uitgevoerd door ift Rosenheim. Testrapport nr. 202 31790 d.d. 17 mei 2006

  • Test van een bevestiging: Evaluatie van testresultaten voor praktijkgebruik bij kozijnmontage door het ift Rosenheim Institute. Testrapport nr. 23511241/2 d.d. 13 februari 1990

  • Geschiktheidstest voor bevestiging van een kozijn in een bouwstructuur van gemetselde baksteen uitgevoerd door ift Rosenheim. Testrapport nr. 50922462 d.d. 11 oktober 2000
Opmerking

Het is belangrijk dat de onderdelen correct worden gemonteerd en dat er rekening wordt gehouden met de specifieke constructieomstandigheden (zoals gewicht van kozijn, eigenschappen van het oppervlak, gatenpatroon in de stenen). Valbestendige beglazing zoals gespecificeerd in de Duitse technische voorschriften voor veiligheidsbeglazing (TRAV) of DIN 18008-4 mag uitsluitend worden bevestigd met de AMO-combischroef indien vóór aanvang van de montage relevante individuele goedkeuring is verkregen.


Boor geperforeerde en holle steensoorten met een roterende boor (zonder hamermechanisme)



Boor geperforeerde en holle steensoorten met een roterende boor (zonder hamermechanisme)



Lijn raamkozijnen uit met kozijnklemmen of Amo® Bag.



Schroeflengte = kozijnbreedte + spleet+ lengte van aangrijpen van schroefdraad (zie ook 55.2 Amo® III 11,5 mm)

Toepassingsgebied
  • Brandbeveiligingstestrapport nr. 3174/0649-2 gedateerd 12 januari 2000

  • Geschiktheidstest voor bevestiging van een hoogwaterbestendig kozijn in overeenstemming met ift-richtlijn FE-07/1 uitgevoerd door ift Rosenheim. Testrapport nr. 202 31790 d.d. 17 mei 2006

  • Test van een bevestiging: Evaluatie van testresultaten voor praktijkgebruik bij kozijnmontage door het ift Rosenheim Institute. Testrapport nr. 23511241/2 d.d. 13 februari 1990

  • Geschiktheidstest voor bevestiging van een kozijn in een bouwstructuur van gemetselde baksteen uitgevoerd door ift Rosenheim. Testrapport nr. 50922462 d.d. 11 oktober 2000