Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Amo® III 7.5 kozijnschroef type 2 Kleine kop, 8,0 mm, verzinkt staal, blauw gepassiveerd, RW 30-aandrijving
Met een speciale kleine kop voor het schroeven in smalle kozijnsponningen is de bevestiging bijzonder geschikt voor kozijnen in beton en metselwerk met massieve steen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Korte montagetijd, geen pluggen of plaatsingsgereedschap nodig
- RW-aandrijving voor langere levensduur van bits, en betere krachtoverbrenging
- Doorsteekmontage
- Hoge belastbaarheid door vormsluiting
- Vrijwel geen spreidkrachten tijdens montage
- Installatie van kozijnen mogelijk zonder zijsteunblokken en afstandsblokken (afhankelijk van de installatieomstandigheden, bevestig dit met behulp van het ift-montagegereedschap)
- Spreiddrukvrije, vormsluitende en demonteerbare verankering
- Belastbaarheid blijft behouden, zelfs onder thermische belasting
- Geteste brandwerendheidperiode van 120 minuten
- Brandbeveiligingstestrapport nr. 3174/0649-2 gedateerd 12 januari 2000 voor beton
- Geschiktheidstest voor bevestiging van een hoogwaterbestendig frame in overeenstemming met ift-richtlijn FE-07/1 uitgevoerd door ift Rosenheim.
- Testrapport nr. 202 31790 d.d. 17 mei 2006
- Ledentest met kozijnschroeven om een kunststof kozijn (kozijnframe gewicht 72,5 kg) met calciumsilicaatblok aan de constructie te bevestigen.
- Tests uitgevoerd zonder laterale steun en afstandsblokken, ift Rosenheim: Testrapport nr. 105 34261 d.d. 21 november 2007
- Ledentest met kozijnschroeven om een kunststof kozijn (Rehau GENEO system, kozijnframe gewicht 70 kg) met calciumsilicaatblok aan de constructie te bevestigen.
- Tests uitgevoerd zonder laterale steunen of afstandsblokken.
- ift Rosenheim: Testrapport nr. 105 35697 d.d. 31 maart 2008
- Ledentest met kozijnschroeven om een kunststof kozijn (Rehau GENEO-systeem, kozijnframe gewicht 70 kg, schroefverbinding in profiel zonder stalen versterking) met calciumsilicaatblok aan de constructie te bevestigen.
- Tests uitgevoerd zonder laterale steunen of afstandsblokken.
- ift Rosenheim: Testrapport nr. 105 43036 d.d. 21 oktober 2010
- Brandbeveiligingstestrapport nr. 3174/0649-2 gedateerd 12 januari 2000 voor beton
- Geschiktheidstest voor bevestiging van een hoogwaterbestendig frame in overeenstemming met ift-richtlijn FE-07/1 uitgevoerd door ift Rosenheim.
- Testrapport nr. 202 31790 d.d. 17 mei 2006
- Ledentest met kozijnschroeven om een kunststof kozijn (kozijnframe gewicht 72,5 kg) met calciumsilicaatblok aan de constructie te bevestigen.
- Tests uitgevoerd zonder laterale steun en afstandsblokken, ift Rosenheim: Testrapport nr. 105 34261 d.d. 21 november 2007
- Ledentest met kozijnschroeven om een kunststof kozijn (Rehau GENEO system, kozijnframe gewicht 70 kg) met calciumsilicaatblok aan de constructie te bevestigen.
- Tests uitgevoerd zonder laterale steunen of afstandsblokken.
- ift Rosenheim: Testrapport nr. 105 35697 d.d. 31 maart 2008
- Ledentest met kozijnschroeven om een kunststof kozijn (Rehau GENEO-systeem, kozijnframe gewicht 70 kg, schroefverbinding in profiel zonder stalen versterking) met calciumsilicaatblok aan de constructie te bevestigen.
- Tests uitgevoerd zonder laterale steunen of afstandsblokken.
- ift Rosenheim: Testrapport nr. 105 43036 d.d. 21 oktober 2010
- Spanningsvrije afstandsmontage voor houten, kunststof en aluminium raamkozijnen
- Kozijnkoppeling
- Voor het aanbrengen van hoekankers, kozijnplaatjes, draaiankers en inslagklauwen (korte versie van Type 3)
Richtlijnen voor planning en uitvoering van de installatie van raam- en deurkozijnen, editie 2020
Art.nr.5995000000:
De bevestiging moet op veilige wijze alle standaardkrachten die betrekking hebben op het raamkozijn overbrengen op de constructie en het fundament. De totale belasting moet derhalve worden berekend op basis van bijv. de raambelasting, de windbelasting en de optredende belasting (zie DIN 1055). De momenteel geldende bouwvoorschriften vereisen dat gebouwen en hun componenten zodanig moeten worden gepland, dat ze geen gevaar vormen voor het menselijk leven en de gezondheid of een risico vormen voor de openbare veiligheid. Bevestiging van de raamkozijnen moet ook aan dit criterium voldoen.
Tijdens het bevestigen van kozijnen die voldoen aan voormalige norm DIN 18056 of elementen met een oppervlak van meer van 9 m2 en valbestendige beglazing zoals gespecificeerd in de Duitse technische voorschriften voor veiligheidsbeglazing (TRAV) of DIN 18008-4, moet het volgende in acht worden genomen:
DIN 18056 was van toepassing op kozijnen met een minimumoppervlak van 9 m² en een minimumzijlengte van 2 m aan de kortste zijde. Voor deze toepassing moeten ankers met een goedkeuring voor bouwproducten, Europese technische goedkeuring of met individuele goedkeuring worden gebruikt. Voor bevestiging van valbestendige beglazing conform de Duitse technische voorschriften voor veiligheidsbeglazing (TRAV) resp. DIN 18008-4 mogen eveneens uitsluitend ankers met een goedkeuring voor bouwproducten, Europese technische goedkeuring of individuele goedkeuring worden gebruikt.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!