Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Multinorm Amerikaanse overall
Antistatische Amerikaanse overall, bestand tegen het dagelijkse werk.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Vlamvertragend, antistatisch, verdekte ritssluiting
- Twee voorvakken, achterzak met klep, grote dijbeenzak, duimstokzak
- Reflecterende biezen
- Verstelbare banden met gespen, stretchinzet in de taille
- Versterkte knieën, dubbele naden
- EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 klasse 1, EN ISO 11611 klasse 2, EN ISO 11612
Alleen het gelijktijdig dragen van een Amerikaanse overall tuinbroek en Multinorm jack biedt voldoende bescherming.
Beschermt tegen lichtbogen en geschikt voor incidentele laswerkzaamheden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!