Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Aluminiumpasta AL 1100
Sterk hechtend smeermiddel, bestand tegen temperaturen en hoge druk
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Anti-seize-smeermiddel van hoge kwaliteit op aluminium/koperbasis
- Voorkomt vastbranden en invreten, koudelassen, slijtage, corrosie, wrijvingscorrosie
- Zorgt voor een gelijkmatig loshalen van schroefverbindingen, ideaal als scheidingspasta voor RVS schroefverbindingen
- Bestand tegen water, zwakke zuren en logen
Niet aanbrengen op gelakte oppervlakken.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.
Het smeermiddel is bestand tegen hoge temperaturen en is geschikt voor het smeren van de achterzijde van schijfremblokken (voorkomt piepende remmen), schroefdraadverbindingen (uitlaatspruitstukbouten, bougieschroefdraad enz.), lagers, draaipunten, scharnieren, glijvlakken enz. Voorkomt dat vaste afdichtingen vastbranden en kan ook worden gebruikt als contactbescherming op de sproeiers van MIG-lastoortsen, accu's en accupolen.
De oppervlakken moeten grondig worden gereinigd en vrij zijn van stof- en smeermiddelresten. Voor gebruik de bus goed schudden. Gelijkmatig spuiten vanaf een afstand van 20–30 cm. Bij gebruik van tube of blik het te behandelen oppervlak gelijkmatig met een spatel of kwast bestrijken.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!