Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Aluminium trappensteekwagen Type 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Aluminium trappensteekwagen Type 2

3-ster volrubberwielen met kunststof velgen en rollagers vergemakkelijken lastig transport over trappen
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
  • Stevig gelaste aluminium constructie

  • Handig bij toepassingen waarbij frequent op en neer moet worden gelopen op trappen waarbij de ondergrond goed en vlak is

  • Handgrepen met veiligheidsbeugel van hoogwaardige kunststof (conform DIN EN 1757-3) beschermen tegen verwondingen aan de handen.

  • Aluminium buis Ø 25 x 2 mm

  • Bodemplaat van 4 mm dik aluminium