Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Aluminium trappensteekwagen Type 2
3-ster volrubberwielen met kunststof velgen en rollagers vergemakkelijken lastig transport over trappen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Stevig gelaste aluminium constructie
- Handig bij toepassingen waarbij frequent op en neer moet worden gelopen op trappen waarbij de ondergrond goed en vlak is
- Handgrepen met veiligheidsbeugel van hoogwaardige kunststof (conform DIN EN 1757-3) beschermen tegen verwondingen aan de handen.
- Aluminium buis Ø 25 x 2 mm
- Bodemplaat van 4 mm dik aluminium
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!