Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Aluminium steekwagen Type 4
Verticaal gelaste buizen aan achterzijde maken transport van zakken en kleinere voorwerpen mogelijk.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Stevig gelaste aluminium constructie
- Aluminiumbuis, Ø 25,0 x 2 mm
- Bodemplaat van 4 mm dik aluminium
- Polyurethaan- of luchtbanden met kunststof velgen en rollagers
- Handgrepen met veiligheidsbeugel van hoogwaardige kunststof (volgens DIN EN 1757-3) beschermen tegen verwondingen aan de handen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!