Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Aluminium steekwagen met trapsledes
Met geïntegreerde trapslede voor rijden over oneffen terrein en richels.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Stevig gelaste aluminium constructie
- Aluminium buis, Ø 25,0 x 2 mm
- Bodemplaat van 4 mm dik aluminium
- Polyurethaan- of luchtbanden met kunststof velgen en rollagers
- Handgrepen met veiligheidsbeugel van hoogwaardig kunststof (conform DIN EN 1757-3) om uw handen te beschermen tegen verwondingen
- Trapsledes zijn vastgezet met klemmen en kunnen zo nodig worden vervangen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!