Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Aluminium schuifladder
Tweedelig. Voldoet aan de traverse-vereiste conform de nieuwe norm DIN EN 131.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Eenvoudig uit- en inschuiven
De onderdelen van de ladder zijn stevig en torsiebestendig
Robuuste geleiderfittingen met glijlagers vervaardigd van schuurbestendig kunststof
Zeer torsiebestendig
Vier flenzen en persen op de verbinding tussen stijl en sport
Zeer goede buigbestendigheid
Stijlen en sporten van geëxtrudeerd aluminium
Staat zeer veilig
2-componenten antislipvoetjes/schoenen
Veilig te betreden
Geribbelde sporten
Grotere stabiliteit en bescherming tegen kantelen
Traverse
Kan vanaf beide zijden worden gebruikt (schuifgedeelte type 2x8, type 2x10)
- Laddervoeten boven en onder
- Sporten aan beide zijden gegroefd
De traverse (inclusief bevestigingsmateriaal) wordt bij de ladder geleverd en kan in een paar eenvoudige stappen worden gemonteerd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!