Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Aluminium reformladder
Flexibel voor gebruik als aanleg-, schuif- of trapladder
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Robuuste hulpstukken met glijlagers van slijtvaste kunststof zorgen voor een veilige, torsiebestendige steun voor de ladderonderdelen
- Hoge torsiestijfheid dankzij viervoudig geflensde en geperste verbindingen tussen stijlen en sporten
- Zeer goede buigweerstand omdat de sporten zijn gemaakt van geëxtrudeerd aluminium profiel
- Staat uiterst stabiel dankzij 2-componenten antislip-laddervoeten/dwarsrailschoenen
- Gegroefde sporten zorgen voor veilig op/afstappen
- Kan ook worden gebruikt als trapladder met accessoire "verbindingsplaat"
- Het schuifgedeelte kan aan beide zijden worden gebruikt dankzij laddervoeten aan beide uiteinden en sporten die aan beide zijden zijn gegroefd (type 2x8, type 2x10)
- De tweedelige dwarsrail zorgt ervoor dat het schuifgedeelte afzonderlijk wordt gebruikt als een ladder met één sectie (type 3x12)
De traverse (inclusief bevestigingsmateriaal) wordt bij de ladder geleverd en kan in een paar eenvoudige stappen worden gemonteerd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!