Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Aluminium ladder
Lichtgewicht en sterk. Voldoet aan de traverse-vereiste conform de nieuwe norm DIN EN 131.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeer torsiebestendig
Viervoudige flenzen en geperste sport-/stijlverbinding
Zeer goede buigbestendigheid
Stijlen en sporten van geëxtrudeerd aluminium
Staat zeer veilig
2-delige antislipvoetjes/-schoenen
Veilig te betreden
Gegroefde sporten
Kan aan beide zijden worden gebruikt (ladderlengte < 3 m)
- Laddervoeten boven en onder
- Sporten aan beide zijden gegroefd
Grotere stabiliteit en bescherming tegen kantelen (ladderlengte ≥ 3 m)
Traverse
De traverse (inclusief bevestigingsmateriaal) wordt bij de ladder geleverd en kan in een paar eenvoudige stappen worden gemonteerd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!