Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hydraulische cilinder met holle zuiger, aluminium 7-delig
Bijzonder lichtgewichtontwerp van aluminium
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Kan worden gebruikt als een aanspancilinder of drukcilinder (in persframe).
- Universele toepassing, bijvoorbeeld in combinatie met wiellagers of naafgereedschappen/gereedschappen voor vervanging van silent-lagers en bussen, etc.
Leveringsomvang:
- 1 x holle zuigercilinder, 12 ton.
- 5x inlay voor schroefdraadbevestiging spindel M10, 12, 14, 16, 18
- 1x inschroefbare tang voor draadbussen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!