Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Aluminium staande ladder met platform
Met handig gereedschapvak. Treden met geteste slipweerstand
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Het gegroefde platform en de hoge veiligheidsstang zorgen voor veilig en comfortabel werken
- Treden met een diepte van 85 mm en een gegroefd oppervlak en slipweerstandsklasse R12 volgens DIN 51130 zorgen voor een hoge mate van veiligheid en een comfortabele, veilige ondergrond
- Verbinding stijl/sport met speciale klinknagels en extra versterkingssteunen zorgen voor een hoge robuustheid en een goede torsiestijfheid
- Zeer goede buigstabiliteit, omdat treden en stijlen zijn vervaardigd van geëxtrudeerd aluminium
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!