Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Alu vliegtuigrail, halfrond, geperforeerd
Voor het vastschroeven op de vloerplaat en het bevestigen op de voertuigwand
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voor een grote verscheidenheid aan transporttaken
- Geschikt voor alle klemstangen, sjorbanden en ringogen
- Met voorgeboorde bevestigingspunten om de 25 mm
- Diameter van de voorgeboorde bevestigingspunten 6,4 mm
- Inclusief bevestigingsmateriaal
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!