Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Aluminium veiligheidsbeslag S 40
Aluminium veiligheidsbeslag  S 40 - 1
Aluminium veiligheidsbeslag  S 40 - 2
Aluminium veiligheidsbeslag  S 40 - 3
Aluminium veiligheidsbeslag  S 40 - 4
Aluminium veiligheidsbeslag  S 40 - 5
Aluminium veiligheidsbeslag  S 40 - 6
Aluminium veiligheidsbeslag  S 40 - 7
Aluminium veiligheidsbeslag  S 40 - 8

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Aluminium veiligheidsbeslag S 40

Voor appartementsdeuren

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen
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
Materiaal: Aluminium met doorlopende stalen basisplaat



Weerstandsklasse ES1 conform DIN 18257


Dit beslag is geschikt voor gebruik op WK 1 en WK 2 deuren conform DIN V ENV 1627



Set van deurklink/langschild met profielcilindergat; te gebruiken voor DIN R- en DIN L-deuren door de ovalen greepplaat te draaien


Beperkte voorraad vereist



Onzichtbare 3-puntsschroefverbinding voor het beslag


Dit biedt de best mogelijke bevestiging voor het beslag



Leveringsomvang:


  • 1 x buitenplaat met starre knop

  • 1 x binnenplaat

  • 1 x deurklink

  • 1 x stift 8 mm met M12 schroefdraad, verzinkt

  • 1 x ring DIN 125, diameter 24 mm, verzinkt

  • 1 x kunststof lagerbus

  • 1 x montageset (schroeven met verzonken kop DIN 966 12.9 M6 x 50 mm, M6 x 55 mm, vernikkeld, stelbout M6 x 8 mm, verzinkt).

  • 1 x haakse schroevendraaier, 3 mm

  • 1 x montage-instructies

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.