Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Aluminium veiligheidsbeslag S 40
Voor appartementsdeuren
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Materiaal: Aluminium met doorlopende stalen basisplaat
Weerstandsklasse ES1 conform DIN 18257
Dit beslag is geschikt voor gebruik op WK 1 en WK 2 deuren conform DIN V ENV 1627
Set van deurklink/langschild met profielcilindergat; te gebruiken voor DIN R- en DIN L-deuren door de ovalen greepplaat te draaien
Beperkte voorraad vereist
Onzichtbare 3-puntsschroefverbinding voor het beslag
Dit biedt de best mogelijke bevestiging voor het beslag
Leveringsomvang:
- 1 x buitenplaat met starre knop
- 1 x binnenplaat
- 1 x deurklink
- 1 x stift 8 mm met M12 schroefdraad, verzinkt
- 1 x ring DIN 125, diameter 24 mm, verzinkt
- 1 x kunststof lagerbus
- 1 x montageset (schroeven met verzonken kop DIN 966 12.9 M6 x 50 mm, M6 x 55 mm, vernikkeld, stelbout M6 x 8 mm, verzinkt).
- 1 x haakse schroevendraaier, 3 mm
- 1 x montage-instructies
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!