Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Aluminium veiligheidsbeslag S 33
Aluminium veiligheidsbeslag S 33 - 1
Aluminium veiligheidsbeslag S 33 - 2
Aluminium veiligheidsbeslag S 33 - 3
Aluminium veiligheidsbeslag S 33 - 4
Aluminium veiligheidsbeslag S 33 - 5
Aluminium veiligheidsbeslag S 33 - 6
Aluminium veiligheidsbeslag S 33 - 7

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Aluminium veiligheidsbeslag S 33

Voor appartementsdeuren

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen
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
Materiaal: Aluminium met doorlopende stalen basisplaat



Weerstandsklasse ES1 conform DIN 18257


Dit beslag is geschikt voor gebruik op WK 1 en WK 2 deuren conform DIN V ENV 1627



Te gebruiken voor DIN R- en DIN L-deuren door de greepplaat met profielcilindergat te draaien


Beperkte voorraad vereist



Onzichtbare 3-puntsschroefverbinding voor het beslag


Dit biedt de best mogelijke bevestiging voor het beslag



De afdekplaat aan de binnenkant is met twee metrische schroeven vastgezet



Leveringsomvang:


  • 1 x buitenplaat met starre knop

  • 1 x binnenplaat

  • 1 x deurklink

  • 1 x ring, geel verzinkt

  • 1 x adapter, verzinkt

  • 1 x kunststof lagerbus, zwart

  • 1 x stift 8 mm met M12 schroefdraad, verzinkt

  • 1 x montageset (schroeven met verzonken kop DIN 965 M8 x 40 mm [x2], M8 x 45 mm [x2], M 8 x 50 mm [x2], M6 x 40 mm [x1], M6 x 45 mm [x1], M 6 x 50 mm [x1], verzinkt, met uitdraaibeveiliging, schroeven met verzonken lenskop DIN 966 M3 x 5 mm, vernikkeld, stelbout M6 x 8 mm, verzinkt)

  • 1 x haakse schroevendraaier, 3 mm

  • 1 x montage-instructies incl. boorsjabloon

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.