Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Aluminium veiligheidsbeslag S 24
Aluminium veiligheidsbeslag  S 24 - 1
Aluminium veiligheidsbeslag  S 24 - 2
Aluminium veiligheidsbeslag  S 24 - 3
Aluminium veiligheidsbeslag  S 24 - 4

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Aluminium veiligheidsbeslag S 24

Met cilinderafdekking. Voor appartementsdeuren.
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
Materiaal: Aluminium met doorlopende stalen basisplaat



Set van deurklink/deurklink/kortschild voor DIN R- en DIN L-deuren


Beperkte voorraad vereist



Het beslag heeft een cilinderafdekking aan de buitenkant


Dit is de beste bescherming tegen het elektrische inbreekapparaat (Zieh-Fix(R)) dat vaak door inbrekers wordt gebruikt (eruit trekken en verbreken van de cilinder)



2-puntsschroefverbinding voor het beslag


Dit biedt de best mogelijke bevestiging voor het beslag



Leveringsomvang:


  • 1 x buitenplaat met starre knop

  • 1 x binnenplaat

  • 1 x deurklink

  • 1 x stift met M6 schroefdraad, verzinkt

  • 1 x kunststof lagerbus

  • 1 x montageset (schroeven met verzonken lenskop DIN 966 M6 x 50 mm, M6 x 55 mm, vernikkeld, stelbout M6 x 8 mm, verzinkt).

  • 1 x haakse schroevendraaier, 3 mm

  • 1 x montage-instructies

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.