Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Aluminium veiligheidsbeslag S 24
Met cilinderafdekking. Voor appartementsdeuren.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Materiaal: Aluminium met doorlopende stalen basisplaat
Set van deurklink/deurklink/kortschild voor DIN R- en DIN L-deuren
Beperkte voorraad vereist
Het beslag heeft een cilinderafdekking aan de buitenkant
Dit is de beste bescherming tegen het elektrische inbreekapparaat (Zieh-Fix(R)) dat vaak door inbrekers wordt gebruikt (eruit trekken en verbreken van de cilinder)
2-puntsschroefverbinding voor het beslag
Dit biedt de best mogelijke bevestiging voor het beslag
Leveringsomvang:
- 1 x buitenplaat met starre knop
- 1 x binnenplaat
- 1 x deurklink
- 1 x stift met M6 schroefdraad, verzinkt
- 1 x kunststof lagerbus
- 1 x montageset (schroeven met verzonken lenskop DIN 966 M6 x 50 mm, M6 x 55 mm, vernikkeld, stelbout M6 x 8 mm, verzinkt).
- 1 x haakse schroevendraaier, 3 mm
- 1 x montage-instructies
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!