Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Aircoservice-unit voertuigen COOLIUS® A10
Volledig automatische unit voor airco-service op R134a systemen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Functies
- LED-statusweergave van programmastappen
- Gebruiksvriendelijk, gegevens ingevoerd met CooliusSelect (navigatiewiel)
- Volledig automatisch programma
- Draagbaar (kan worden gebruikt met een spanningsomvormer)
- Ingebouwde printer
- USB-poort (gegevens exporteren, totaal koelmiddelverbruik analyseren)
- Wachtwoordbeveiliging mogelijk
- Geschikt voor hybride en elektrische voertuigen
- Bijna 100% van het gevulde koelmiddel wordt teruggewonnen
Leveringsomvang
- COOLIUS® A10 Rev.01 airco-service-unit
- Serviceslangen met standaardsnelkoppelingen, lengte 3,0 m
- Database voor voertuigvulniveau
- Stickers voor diverse oliën en UV-additieven
- Onderhoudsboekje
- Snelstartgids (met websitekoppeling voor meertalige bedieningsinstructies)
- Apparaatinstructies
Onderhoud van airconditioning in auto's, bestelwagens, bedrijfsvoertuigen, bouwvoertuigen en landbouwvoertuigen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!