Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Aircoservice-eenheid, bedrijfsvoertuigen COOLIUS® C40
Volledig automatisch systeem voor eenvoudig en betrouwbaar onderhoud van grote CO₂ airconditioningsystemen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Slim design
- 5 m serviceslangen
- Geschikt voor CO₂-cilinders tot 50 liter
- Snel en eenvoudig omwisselen van de CO₂-cilinder
- Twee software-geregelde verwarmingsstrips
Eenvoudig te onderhouden componenten
- Vervaardigd van hoogwaardige en speciaal op maat gemaakte onderdelen voor een lange levensduur
- Automatische onderhoudsinstructies
CO₂-concentratie neemt niet toe
- Te hoge CO₂-concentraties in de werkplaats worden voorkomen
- Dankzij de 15 m aftapslang kan het koudemiddel gemakkelijk buiten of via de geventileerde afzuiginrichting worden afgevoerd
Zeer nauwkeurig
Drie onafhankelijke weegschalen met een resolutie van 1 g voor veilige en betrouwbare verwerking van verse olie, gebruikte olie en, indien nodig, UV-additief
Gegevensinvoer via touchscreen
De veiligheidsinstructies op het scherm zorgen voor een eenvoudige en veilige bediening voor de gebruiker
Leveringsomvang
- Onderhoudseenheid voor airconditioning COOLIUS C40
- Serviceslangen met veiligheidskoppelingen met snelkoppeling (lengte 5 m)
- Aansluitadapter voor koudemiddelcilinder R744
- Gebruiksaanwijzing
- Apparaatinstructies (optioneel)
De COOLIUS C40 is ideaal voor airco-onderhoud bij voertuigen met grote R744-thermische managementsystemen, zoals in bussen, bedrijfsvoertuigen en railvoertuigen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!