Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Aircoservice-eenheid, bedrijfsvoertuigen COOLIUS® A50
Krachtige en robuuste aircoservice-eenheid voor volautomatisch airco-onderhoud met koudemiddel R134a
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Intelligent emissiearm ontwerp
Innovatief proces voor afvoer van afgewerkte olie zorgt voor minimaal verlies van koudemiddel
Testen conform wettelijke voorschriften
Stikstof/formeergastest geïntegreerd in apparaatsoftware
Professionele documentatie
USB-interface voor uitlezen en exporteren van gegevens
Automatische reiniging van het circuit van de aircoservice-eenheid
Het apparaat is onmiddellijk klaar voor de volgende airco-service
Eenvoudig te onderhouden componenten
Hoogwaardige en speciaal ontworpen onderdelen
Geen ongewenste toegang
Er kan persoonlijke toegang voor het apparaat worden ingesteld
Verbeterde bewaking
Extra manometer voor weergave van de inwendige druk van de koudemiddelfles
Leveringsomvang
- 2x 3 m serviceslangen met standaard snelkoppelingen
- Database voor voertuigvulniveau
- Stickers voor diverse oliën en UV-additieven
- Onderhoudsboekje
- Snelstartgids (met websitekoppeling voor meertalige bedieningsinstructies)
- Apparaatinstructies
Volautomatisch airco-onderhoud met koudemiddel R134a met name bij bedrijfsvoertuigen, bouwvoertuigen, landbouwvoertuigen, bestelwagens en auto’s
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!