Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
COOLIUS® Y50A aircoservice-eenheid voor voertuigen
COOLIUS<SUP>® </SUP>Y50A aircoservice-eenheid voor voertuigen - 1
COOLIUS<SUP>® </SUP>Y50A aircoservice-eenheid voor voertuigen - 2
COOLIUS<SUP>® </SUP>Y50A aircoservice-eenheid voor voertuigen - 3
COOLIUS<SUP>® </SUP>Y50A aircoservice-eenheid voor voertuigen - 4
COOLIUS<SUP>® </SUP>Y50A aircoservice-eenheid voor voertuigen - 5
COOLIUS<SUP>® </SUP>Y50A aircoservice-eenheid voor voertuigen - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

COOLIUS® Y50A aircoservice-eenheid voor voertuigen

Krachtige en robuuste airco-onderhoudsunit met geïntegreerde koelvloeistof-analyser voor onderhoud aan de airconditioning op R1234yf-systemen
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
Intelligente koudemiddelanalyse


  • De ingebouwde koudemiddel-analyser is volledig geïntegreerd in het serviceproces van de airconditioning.

  • Een intelligent drievoudig filtersysteem zorgt ervoor dat er, samen met het koudemiddel, geen olie in de leidingen van de analyzer terechtkomt en dat het apparaat niet vervuilt. Deze innovatie vormt een grote verbetering in de best beschikbare technologie en vermindert de onderhoudskosten aanzienlijk.

  • Max. 1,5 g koudemiddel is vereist voor de analyse.


Testen conform wettelijke voorschriften


Stikstof/formeergastest geïntegreerd in apparaatsoftware



Geavanceerde documentatie


Uitlezen en exporteren van gegevens naar Excel via USB-interface



Schone machine


Automatische reiniging van het circuit van de aircoservice-eenheid



Geen ongewenste toegang


Er kan persoonlijke toegang voor het apparaat worden ingesteld



Leveringsomvang


  • Serviceslangen met standaardsnelkoppelingen

  • Database voor voertuigvulniveau

  • Stickers voor diverse oliën en UV-additieven

  • Onderhoudsboekje

  • Verkorte bedieningsinstructies (met websitekoppeling voor meertalige bedieningsinstructies)