Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Aircoservice-eenheid COOLIUS 1000

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Aircoservice-eenheid COOLIUS 1000

De compacte aircoservice-eenheid werkt volledig automatisch en is dus het ideale gereedschap voor professionele werkplaatsen. Dankzij de schokabsorberende constructie van de gereedschapswagen is de eenheid mobiel en ook geschikt voor permanent gebruik bij onderhoud.
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
Kenmerken van de uitrusting


  • Mobiel en volautomatisch

  • Zeer eenvoudig te bedienen

  • Duurzame, robuuste en slijtvaste handkleppen (geen schade aan het apparaat als gevolg van mogelijke vervuiling of additieven in het airconditioningsysteem van het voertuig)

  • Schokbestendige constructie van gereedschapswagen — ideaal voor mobiele toepassingen zonder transportbeveiliging

  • Automatisch oliebeheer voor verse en oude olie (handmatige toevoeging van UV)

  • Geïntegreerde thermische printer

  • Referentiedatabase voor voertuigvulniveau van vrachtwagens en auto's

  • Volautomatisch spoelen van circuit mogelijk met koelvloeistof (accessoires vereist)

  • Sneller en efficiënt aftappen van koudemiddel door gebruik van een roterende compressor; hogere zuigkracht met vacuüm van 0,4 bar (vergelijking: zuigercompressor met vacuüm van 0,2 bar)

  • Meertalige begeleiding in menu's

Voordelen


  • Compact ontwerp

  • Extreme stoot- en trillingsvastheid

  • Maakt mobiel onderhoud van airconditioning mogelijk, bijv. voor bouw- en landbouwmachines

  • Eenvoudig transport zonder vergrendeling van de weegschalen

  • Mobiele bediening ook mogelijk met spanningstransformator

Leveringsomvang


  • Serviceslangen met snelkoppeling (lengte 3 m)

  • 2 olieflessen

  • Afdekkap

  • Referentiedatabase voor voertuigvulniveau

  • Apparaatinstructies
Opmerking

De aircoservice-eenheid moet na 50 bedrijfsuren of 12 maanden worden onderhouden. Dit verlengt de levensduur van de afzonderlijke onderdelen. Verlenging van serviceslangen met 3 m mogelijk met extra hoge- en lagedrukslang en aansluitadapter.