Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
EVAPO® aircoreiniger voor auto's Fris
Snel werkzaam geurabsorberend middel voor gebruik in het EVAPO® mat-systeem.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Betrouwbare geurverwijdering
- De spuitbus is ideaal voor moeilijk te bereiken plaatsen
- Laat geen sporen achter op ruiten en in het interieur
- 100 ml is voldoende voor één behandeling
- Verspreidt een aangename, frisse citrusgeur
EVAPO®fresh mag alleen worden verwerkt in combinatie met EVAPO®mat.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Neutraliseert en verwijdert effectief onaangename sigaretten-, dieren-, transpiratie- en schimmelgeuren in het auto-interieur, in de bestuurderscabine en in gesloten ruimten.
Zie handleiding EVAPO®mat.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!