Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Afzuigkap, wandmontage Type WA-P2
Voor luchtafzuiging
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Materiaal: RVS en glas
Capaciteitsniveaus: 4
Gebruiksvriendelijk, met verlichte tiptoetsen
Inschakelbare 10-min. automatische naloop
Automatische verzadigingsindicator
Halogeenverlichting: 2 x 20 W
Luchtopening: rond, 150 mm
Vaatwasserbestendig metalen vetfilter
Afzuiging is ook mogelijk met externe ventilator type P3–P8
Luchtcapaciteit/geluidsniveau:
- Niveau 1: 250 m³/h/28 dB
- Niveau 2: 370 m³/h/33 dB
- Niveau 3: 500 m³/h/44 dB
- Niveau 4: 800 m³/h/56 dB
Leveringsomvang:
- 1 x afzuigkap met metalen vetfilter en interne ventilator
Levertijd: 7 werkdagen
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!