Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Assortiment boorbits met afzuiging Plus QM
6-delig. Modulaire hamerboor met een symmetrische kop met vier snijkanten en bajonetsluiting voor boren en afzuigen in één bewerking.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Stofvrij boren
- Het boormeel wordt tijdens het boorproces uit het boorgat gezogen
- Beschermt de gebruiker tegen gezondheidsrisico’s
- Verlengt de standtijd
- Boorgatreiniging achteraf niet nodig
- Aanzienlijk minder stofvorming op de bouwplaats
Zeer goed toepasbaar bij wapeningen
De symmetrische 4 x 90° snijkantgeometrie en de gepatenteerde versterkende facetten voorkomen dat de boor zich vastbijt of verloopt wanneer deze op wapening of kiezels stuit.
Perfecte booreigenschappen gedurende gehele standtijd
De hardmetalen boorpunt uit één stuk zorgt voor een hoge stabiliteit dankzij de grote contactoppervlakken met de stalen boorkop.
Bajonetsluiting
Snel en eenvoudig wisselen van boor uit de afzuigeenheid.
Boordiepte-indicator
Aangepast aan de boordiameter. Voor kunststofpluggen.
Nauwkeurig boren
De speciale, zelfcentrerende punt maakt nauwkeurig tappen mogelijk.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing.
- Alleen voor gebruik met afzuigingen van stofklasse M
- Wapeningsijzer mag alleen worden doorboord met toestemming van een erkend bouwkundige.
- Werk in kritieke gebieden die vrij moeten blijven van stof, zoals openbare gebouwen, ziekenhuizen, etc.
- Renovatiewerk waar stof moet worden voorkomen en de gebruiker moet worden beschermd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!