Exclusivement pour les entrepreneurs

Des informations détaillées

E-shop Award 2019

Livraison rapide

Plus de 130.000 produits

Poteau de barrière avec ceinture rétractable
Poteau de barrière avec ceinture rétractable - 1
Poteau de barrière avec ceinture rétractable - 2
Poteau de barrière avec ceinture rétractable - 3
Poteau de barrière avec ceinture rétractable - 4
Poteau de barrière avec ceinture rétractable - 5

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poteau de barrière avec ceinture rétractable

Système de poteau pour une barrière mobile, principalement visuelle ou symbolique. La ceinture rétractable peut être fixée à un autre poteau, à une autre cassette murale ou à un autre raccord mural.

  • Hauteur: 1000 mm
  • Forme de socle: Rond
  • Largeur de la courroie: 50 mm
  • Couleur de la courroie: Jaune/noir

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre du montant Matière Couleur Diamètre de socle Quantité Cdt
Prix/Cdt
0957595002
63,5 mm Métal Jaune, Noir 350 mm
2 pcs
0957595005
100 mm Métal Noir 350 mm
1 pcs
0957595001
63,5 mm Plastique Jaune, Noir 410 mm
2 pcs
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
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
Portatif et flexible, stockage peu encombrant des pièces individuelles



Cassette de ceinture 4 voies


3 ceintures peuvent être fixées par poteau



Enrouleur automatique avec frein


Retour et stockage sécurisés de la ceinture de la barrière



Plateau inférieur avec poids propre


Utilisation flexible et pied sécurisé



Les couleurs du poteau et de la ceinture ont un effet de signalisation



La barrière peut être configurée de manière flexible à l'aide d'une cassette murale avec ceinture et raccord mural

Indication

En associant différents produits de la gamme de barrières avec un système d'extraction de la ceinture, veiller à ce qu'ils soient compatibles.