Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Afvoerreiniger, vloeibaar
Hoog alkalische, geconcentreerde leidingreiniger voor professioneel gebruik bij alle soorten afvoeren
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Lost vetten, oliën, haren en andere afzettingen op
- Werkt snel en effectief en voorkomt verstoppingen
- Voorkomt geurvorming
- Geschikt voor het ontdooien van bevroren afvoeren
Gebruik geen aluminium opvangbak. Kan corrosief zijn voor metalen.
Schadelijk voor de gezondheid bij inslikken. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Let op: Draag veiligheidshandschoenen/beschermende kleding en oogbescherming/gelaatsbescherming
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!
Ideaal voor gebruik in het huishouden, grote keukens, alle sanitaire ruimten en andere industrieën.
Volg de gebruiksinstructies zorgvuldig op!
- Om geuren en verstopte afvoeren te voorkomen, kan de afvoerreiniger met tot 5% (50 ml/1 l) koud water worden verdund en in de afvoeropening worden gegoten. Laat ten minste 30 minuten staan en spoel vervolgens door met koud water.
- Verwijder bij verstopte leidingen water uit de afvoer en giet onverdund in de afvoeropening. Laat ten minste 30 minuten staan en spoel vervolgens door met koud water.
- Als het water na 30 minuten niet snel genoeg wegloopt wanneer de koudwaterkraan een klein stukje is opengedraaid, herhaalt u het proces.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!