Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Voetpedaal ENVI Kick
Eenvoudig, zonder handen openen van recyclingsystemen of laden systemen met frontverbinders door op het voetpedaal te drukken
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Eenvoudig te monteren en ook achteraf te monteren
- Minimale installatiehoogte van slechts 70 mm
- Bespaar tijd met ENVI KICK: Zelfs als u beide handen vol hebt, hoeft u niets neer te leggen om de la te openen
- Vrijwel stille werking: Het voetpedaal ratelt niet
- Meten is niet nodig bij het installeren dankzij het meegeleverde installatiesjabloon
- Kan op elk moment achteraf worden gemonteerd en past in een breed scala aan recyclingsystemen en laden met frontverbinders
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!