Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Afstandshouder assortiment
Toleranties conform DIN 522, staal blank, koud gewalst, 920-delig
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Formaat: 20 x 33,5 cm, met 4 perforatiegaten voor ophangen en bevestiging
Assortiment met 920 stuks
- 50 x afstandsring 8 x 14 x 0,3 mm
- 40 x afstandsring 8 x 14 x 0,5 mm
- 25 x afstandsring 8 x 14 x 1,0 mm
- 50 x afstandsring 10 x 20 x 0,3 mm
- 40 x afstandsring 10 x 20 x 0,5 mm
- 25 x afstandsring 10 x 20 x 1,0 mm
- 50 x afstandsring 12 x 24 x 0,3 mm
- 40 x afstandsring 12 x 24 x 0,5 mm
- 25 x afstandsring 12 x 24 x 1,0 mm
- 50 x afstandsring 14 x 24 x 0,3 mm
- 40 x afstandsring 14 x 24 x 0,5 mm
- 25 x afstandsring 14 x 24 x 1,0 mm
- 50 x afstandsring 16 x 25 x 0,3 mm
- 40 x afstandsring 16 x 26 x 0,5 mm
- 25 x afstandsring 16 x 26 x 1,0 mm
- 50 x afstandsring 18 x 30 x 0,3 mm
- 40 x afstandsring 18 x 30 x 0,5 mm
- 25 x afstandsring 18 x 30 x 1,0 mm
- 50 x afstandsring 20 x 32 x 0,3 mm
- 40 x afstandsring 20 x 32 x 0,5 mm
- 25 x afstandsring 20 x 32 x 1,0 mm
- 50 x afstandsring 22 x 32 x 0,3 mm
- 40 x afstandsring 22 x 32 x 0,5 mm
- 25 x afstandsring 22 x 32 x 1,0 mm
Dankzij het handige formaat past de set praktisch overal en wordt ruimte bespaard (bijvoorbeeld aan de voorkant van rekken met kleine onderdelen voor gedoseerd materiaal).
U ziet de huidige voorraad in een oogopslag en kunt zo tijdig bijbestellen.
Afstands-/compensatieringen worden gebruikt om bestaande toleranties bij het plaatsen en vastzetten van een spil, een as of andere machineonderdelen aan te passen. Ze kunnen ook als pasringen worden gebruikt om de normale bewegingsruimte als gevolg van de fabricagetoleranties van seegerringen en klinknagels tot een minimum te beperken.
Het artikelnummer geeft aan: 0420 10 203
- 0420 ->voornummer
- 10->binnendiameter
- 20->buitendiameter
- Het laatste cijfer geeft de dikte aan:
3->dikte mm ->2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!