Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
AMO® klemmen, assortiment 400 st
Universeel bruikbare bevestigingsklem met bevestigingsstrip. Ideaal voor het professioneel plaatsen van blokken tijdens het monteren van kozijnen en een ideale hulpmiddel voor veel montage- en bevestigingswerkzaamheden
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Ideaal als onderlaag en zelfs voor een verschillende montage- en fixeertaken
- Voor professionele belastingsoverdracht en opblokking tijdens installatie van kozijnen
- Voor opblokken tijdens inbraakbestendige installatie van kozijnelementen
- De ophanghaak vergemakkelijkt de installatie in smalle groeven
- De bevestigingsstrip zorgt voor een zeer nauwkeurige positionering van de schroef
- De afgeschuinde aanloopkant maakt het plaatsen van blokken met verschillende AMO-klemmen uiterst eenvoudig
- Klemmen gemaakt van massief PP-materiaal zijn robuust en veerkrachtig
- Geribbeld contactoppervlak over het hele oppervlak
- Voor professionele belastingsoverdracht en opblokking tijdens de montage van raam- en deurkozijnen
- Voor opblokken tijdens inbraakbestendige montage van kozijnelementen Getest door ift Rosenheim
- Ondersteunt de montage bij het vastzetten en nivelleren, met name bij het maken van een uitbouw en gipswandconstructies.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!