Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Afstandshouders

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Afstandshouders

AFSTANDHOUDERS EN OPVULSCHIJVEN VOOR PROFESSIONALS

Afstandshouders, ook wel passchijven of shims genoemd, kom je overal tegen in de voertuig- en machinebouw. Doorgaans worden ze gebruikt om de afstanden tussen 2 componenten, zoals assen of andere machineonderdelen, te vereffenen. Zo kunnen eventuele spelingen snel en eenvoudig gecompenseerd worden. Omdat passchijven veel te verduren hebben, zijn ze gemaakt van robuust en duurzaam materiaal.

AFSTANDSHOUDERS IN EEN SET OF AFZONDERLIJK

In onze online shop kan u zowel afzonderlijke afstandshouders vinden als sets.

  • Als u specifieke passchijven nodig heeft, kan u deze afzonderlijk bestellen in onze online shop. Bepaal gewoon de binnen- en buitendiameter van de passchijf en selecteer de dikte die nodig is voor tolerantiecompensatie. Ons assortiment biedt u passchijven met een dikte van 0,2 mm tot maximaal 2,0 mm.
  • U kan er ook voor kiezen om een assortiment passchijven te bestellen. Deze set is voorgesorteerd en bevat de meest gangbare passchijven.

KLEMVERBINDINGEN MET AFSTANDHOUDERS

Afstandshouders kunnen ook gebruikt worden met balkklemmen. Bij correct gebruik zorgen ze ervoor dat de balkklem stevig op de montageplaat wordt bevestigd door het klemoppervlak te vergroten. Het assortiment van Würth omvat afstandhouders in verschillende uitvoeringen. Ze variëren in afmetingen en kunnen zo optimaal worden ingezet ten behoeve van de te gebruiken balkklemmen. Onze afstandhouders kunnen ook met elkaar gecombineerd worden indien nodig.

Würth Logo