Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333425.jpg)
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voor binnenladerails om het sluiten van de deur automatisch te stoppen
- Plaats van de gaten komt overeen met alle Nova Pro ladesystemen
- Symmetrische afstandshouder - kan links of rechts worden gebruikt
- Opschroefbare Euro-schroeven met 7,4 mm diameter kop
- Materiaaldikte 25 mm (schroeflengte = 4 mm + penetratiediepte in boorgat)
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!