Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Afstandhouder/deurbordbevestiging type 3
Afstandhouder/deurbordbevestiging type 3 - 1
Afstandhouder/deurbordbevestiging type 3 - 2
Afstandhouder/deurbordbevestiging type 3 - 3
Afstandhouder/deurbordbevestiging type 3 - 4
Afstandhouder/deurbordbevestiging type 3 - 5
Afstandhouder/deurbordbevestiging type 3 - 6
Afstandhouder/deurbordbevestiging type 3 - 7
Afstandhouder/deurbordbevestiging type 3 - 8
Afstandhouder/deurbordbevestiging type 3 - 9

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Afstandhouder/deurbordbevestiging type 3

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen
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
  • Systeem met drie in elkaar te schroeven delen. Afstandhouders worden voorafgaand aan de muurbevestiging op het bord vastgemaakt. Dit maakt een eenvoudige en snelle montage zonder extra gereedschap mogelijk. Groot stelbereik biedt flexibiliteit bij de keuze van de borddikte. De chromen versie is voorzien van een ronde kop. De RVS versie heeft een platte kop.

  • Eenvoudige montage met schroefbare delen

  • Afstandhouders kunnen voorafgaand aan de muurbevestiging op het bord worden vastgemaakt (bord dient als boormal)

  • Tijdens het monteren ontstaan geen krassen

  • Diefstal- en vandalismebestendig door linkse draad in kopdelen

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.