Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Afstandhouder tbv bekisting SA ON 171 voor het met tussenruimte bevestigen van versterkingsmatten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Comfortabele verwerking, aan beide zijden bruikbaar
- Tijdelijke plaatsing van bekisting
- Nauwelijks zichtbaar na verwijderen van bekisting
- Voor nagels tot ∅ max. 3,7 mm
Berekening van de lengte van de nagels voor betonnen ondergronden:
Penetratiediepte (min. 25 mm / max. 40 mm) + dikte van onderdeel dat moeten worden vastgezet = lengte van nagel of schacht
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!