Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Afzuigadapter
Afzuigadapter - 1
Afzuigadapter - 2
Afzuigadapter - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Afzuigadapter

Stofzuigeradapter voor het verwijderen van boorgruis bij het boren of voor het reinigen van boorgaten
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
Oefent directe zuigkracht uit op de voet dankzij een tweekamersysteem


  • De 1e kamer verwijdert het boorstof rondom het boorgat direct van het oppervlak van de verankeringsondergrond

  • De 2e kamer genereert een sterk vacuüm, en zorgt ervoor dat de vacuümadapter stevig aan de wand of het plafond kleeft, zelfs op een oneffen oppervlak

Minder reiniging achteraf



Boren met reiniger zonder extra hulpmiddelen


Nominale diameter: 6 - 32 mm



Aansluiting op een stofzuiger is voldoende


Diameter Aansluiting: 30 - 38 mm